曜日別特売

タイディアップボックス(セット)

タイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイットタイディアップボックス(セット) - ライクイット

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

再生材使用率(%)80再生材使用使用内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79883818TDS-01ボックス浅型、インナー浅型×3、ボックストレーPET樹脂インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75、トレー/250×371×27クリア浅型5点
オープン
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
79883827TDS-01ボックス浅型、インナー浅型×3、ボックストレーABS樹脂インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75、トレー/250×371×27ホワイト浅型5点
オープン
3,800
4,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
79883836TDS-01ボックス浅型、インナー浅型×3、ボックストレーABS樹脂インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75、トレー/250×371×27グレー浅型5点
オープン
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
79883845TDS-02ボックス深型、インナー深型×3、ボックストレーPET樹脂インナー深型/120×242×107、ボックス深型/250×371×147、トレー/250×371×27クリア深型5点
オープン
5,000
5,500(税込)
4日以内出荷
返品不可
79883854TDS-02ボックス深型、インナー深型×3、ボックストレーABS樹脂インナー深型/120×242×107、ボックス深型/250×371×147、トレー/250×371×27ホワイト深型5点
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
79883870TDS-02ボックス深型、インナー深型×3、ボックストレーABS樹脂インナー深型/120×242×107、ボックス深型/250×371×147、トレー/250×371×27グレー深型5点
オープン
5,000
5,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
79883879TDS-03ボックス浅型、インナー浅型×3PET樹脂インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75クリア浅型4点
オープン
3,000
3,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
79883888TDS-03ボックス浅型、インナー浅型×3ABS樹脂インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75ホワイト浅型4点
オープン
3,000
3,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
79883897TDS-03ボックス浅型、インナー浅型×3ABS樹脂インナー浅型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75グレー浅型4点
オープン
3,000
3,300(税込)
4日以内出荷
返品不可
79883906TDS-04ボックス深型、インナー深型×3PET樹脂インナー深型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75クリア深型4点
オープン
4,200
4,620(税込)
7日以内出荷
返品不可
79883915TDS-04ボックス深型、インナー深型×3ABS樹脂インナー深型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75ホワイト深型4点
オープン
4,200
4,620(税込)
7日以内出荷
返品不可
79883924TDS-04ボックス深型、インナー深型×3ABS樹脂インナー深型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75グレー深型4点
オープン
4,200
4,620(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする