FITOK
6Dシリーズ継手 レデューサー
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884694
SS-R-FL4-FT6
40.6(1.60in)
12.7(0.50in)
4.8(0.19in)
15.2(0.60in)
14.3(0.56in)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427608
SS-R-FL2-FT4
1.42(36.1in)
0.44(11.1in)
0.09(2.3in)
0.50(12.7in)
0.44(11.1in)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427617
SS-R-FL4-FT8
1.82(46.2in)
0.56(14.3in)
0.19(4.8in)
0.60(15.2in)
0.56(14.3in)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください