曜日別特売

FRメタルガスケット式面シール継手 リテイナー付きガスケット

FRメタルガスケット式面シール継手 リテイナー付きガスケット - FITOKFRメタルガスケット式面シール継手 リテイナー付きガスケット - FITOK

真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール

サイズ(inch)0.25寸法E(mm)6.1(0.24in)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Tx(mm)12.7(0.50in)内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798843446L-GT-FR4-A-UP
オープン
6,290
6,919(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする