6Dシリーズ継手 キャップ

6Dシリーズ継手 キャップ - FITOK6Dシリーズ継手 キャップ - FITOK6Dシリーズ継手 キャップ - FITOK6Dシリーズ継手 キャップ - FITOK

各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79884466SS-TC-FL220.1(0.79in)11.1(0.44in)12.7(0.50in)11.1(0.44in)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884475SS-TC-FL423.4(0.92in)12.7(0.50in)15.2(0.60in)14.3(0.56in)
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427459SS-TC-FL61.01(25.7in)0.63(15.9in)0.66(16.8in)0.69(17.5in)
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427477SS-TC-FL81.15(29.2in)0.81(20.6in)0.90(22.9in)0.87(22.2in)
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする