FITOK
6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオン
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法(mm)
Gx:15.9(0.63in)
寸法L(mm)
57.7(2.27in)
寸法F(mm)
15.9(0.63in)
寸法E(mm)
4.8(0.19in)
寸法C(mm)
15.2(0.60in)
寸法G(mm)
14.3(0.56in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
0.25
パネル厚(mm)
最大10.2(0.40in)
パネル穴径(Φmm)
11.5(0.45in)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884414
SS-BU-FL4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください