FITOK
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ
用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲
タイプ
1/4”FITOK
寸法H(mm)
2.5(2.46in)
寸法L1(mm)
28.7(1.13in)
寸法D(mm)
35.0(1.38in)
寸法C(mm)
10.0(0.39in)
寸法L2(mm)
28.7(1.13in)
Cv値
0.35
口径(mm)
4.0(0.16in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884317
NGHSS-FL4-7R-Y
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください