FITOK
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884484
SS-LU-FL2
22.4(0.88in)
9.5(0.37in)
2.3(0.09in)
12.7(0.50in)
11.1(0.44in)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884500
SS-LU-FL4
26.9(1.06in)
12.7(0.50in)
4.8(0.19in)
15.2(0.60in)
14.3(0.56in)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884509
SS-LU-FL6
30.5(1.20in)
15.9(0.63in)
7.1(0.28in)
16.8(0.66in)
17.5(0.69in)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884518
SS-LU-FL8
36.1(1.42in)
20.6(0.81in)
10.4(0.41in)
22.9(0.90in)
22.2(0.87in)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427565
SS-LU-FL12
1.57(39.9in)
1.06(27.0in)
0.62(15.7in)
0.96(24.4in)
1.13(28.6in)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください