FITOK
FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
使用圧力(MPa)
6L/CU/NI:35.1
サイズ(inch)
0.25
寸法E(mm)
4.6(0.18in)
肉厚(inch)
0.89
適合チューブ外径(inch)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884387
6LV-G-FR4-TB4-4
30.5(1.20in)
6.4(0.25in)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884396
6LV-G-FR4-TB4-6
33.5(1.32in)
9.6(0.36in)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884405
6LV-G-FR4-TB4-12
43.2(1.70in)
19.1(0.75in)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください