FITOK
FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
使用圧力(MPa)
6L/CU/NI:35.1
サイズ(inch)
0.25
寸法E(mm)
4.6(0.18in)
肉厚(inch)
0.89
適合チューブ外径(inch)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884360
6LV-G-FR4-TB4-4S
15.2(0.60in)
6.4(0.25in)
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884369
6LV-G-FR4-TB4-6S
18.3(0.72in)
9.6(0.38in)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884378
6LV-G-FR4-TB4-12S
27.9(1.10in)
19.1(0.75in)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください