FITOK
6Dシリーズ継手 ストレートユニオン
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884570
SS-U-FL4
40.9(1.61in)
12.7(0.50in)
4.8(0.19in)
15.2(0.60in)
14.3(0.56in)
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884579
SS-U-FL6
45.0(1.77in)
15.9(0.63in)
7.1(0.28in)
16.8(0.66in)
17.5(0.69in)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884588
SS-U-FL8
51.3(2.02in)
20.6(0.81in)
10.4(0.41in)
22.9(0.90in)
22.2(0.87in)
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427215
SS-U-FL12
2.11(53.6in)
1.06(27.0in)
0.62(15.7in)
0.96(24.4in)
1.13(28.6in)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427581
SS-U-FL4-FL2
1.52(38.6in)
0.50(12.7in)
0.09(2.3in)
0.60(15.2in)
0.56(14.3in)、Gx:0.44(11.1in)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427590
SS-U-FL6-FL4
1.70(43.2in)
0.63(15.9in)
0.19(4.8in)
0.66(16.8in)
0.69(17.5in)、Gx:0.56(14.3in)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427599
SS-U-FL8-FL4
1.85(47.0in)
0.81(20.6in)
0.19(4.8in)
0.90(22.8in)
0.87(22.2in)、Gx:0.56(14.3in)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください