SMC
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
仕様
供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.
種類
真空用圧力スイッチ
呼び径
【ノズル】Φ0.7
定格電圧(V)
DC24
機能
PNP2出力/単位切換機能付
排気方式
ボディ:単体;排気方法:ポート排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ仕様
供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)
0~-101
真空(V)ポート
Φ6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79887205
ZK2B07K5CLA-06-J
¥32,230
¥
29,980
¥32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください