フッ素系溶媒JHTシリーズ

フッ素系溶媒JHTシリーズ - 巨化

JHT

用途フッ素系溶媒JHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。荷姿5kg熱伝導率(W/mk)0.065内容量1缶(5kg)
注意
※特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
沸点(℃)
動粘度(cSt)
密度(g/cm3)
荷姿
参考
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79886119JHT-1351351.21.745kgガルデンHT135相当品JHT-135
オープン
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886128JHT-1701701.71.785kgガルデンHT70相当品JHT-170
オープン
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886137JHT-2002002.91.795kgガルデンHT200相当品JHT-200
オープン
169,800
186,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886146JHT-2302304.71.815kgガルデンHT230相当品JHT-230
オープン
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79886155JHT-270270121.845kgガルデンHT270相当品JHT-270
オープン
159,800
175,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする