曜日別特売

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋

二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 - ダイクレ二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 - ダイクレ二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 - ダイクレ二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 - ダイクレ二相鋼グレーチング t2 FBタイプ 桝蓋 - ダイクレ

材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。
従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。
<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。
主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。

材質SUS821L1形状桝蓋(正方形形状)厚さ(mm)FB:2耐荷重(kN)5m2内容量1台
注意
※受枠は付属しません。
全48種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80395798GR-821-P15H15-350x350ピッチ15×H15×溝幅300×W350×L3502.3
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395807GR-821-P15H20-350x350ピッチ15×H20×溝幅300×W350×L3503.1
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395816GR-821-P15H25-350x350ピッチ15×H25×溝幅300×W350×L3503.9
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395825GR-821-P15H32-350x350ピッチ15×H32×溝幅300×W350×L3504.9
オープン
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395834GR-821-P15H15-400x400ピッチ15×H15×溝幅350×W400×L4003
オープン
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395850GR-821-P15H20-400x400ピッチ15×H20×溝幅350×W400×L4003.9
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395859GR-821-P15H25-400x400ピッチ15×H25×溝幅350×W400×L4004.9
オープン
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395868GR-821-P15H32-400x400ピッチ15×H32×溝幅350×W400×L4006.2
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395877GR-821-P15H15-450x450ピッチ15×H15×溝幅400×W450×L4503.7
オープン
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395886GR-821-P15H20-450x450ピッチ15×H20×溝幅400×W450×L4504.9
オープン
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395895GR-821-P15H25-450x450ピッチ15×H25×溝幅400×W450×L4506.2
オープン
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395904GR-821-P15H32-450x450ピッチ15×H32×溝幅400×W450×L4507.8
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395920GR-821-P15H15-500x500ピッチ15×H15×溝幅450×W500×L5004.6
オープン
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395929GR-821-P15H20-500x500ピッチ15×H20×溝幅450×W500×L5006
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395938GR-821-P15H25-500x500ピッチ15×H25×溝幅450×W500×L5007.6
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395947GR-821-P15H32-500x500ピッチ15×H32×溝幅450×W500×L5009.6
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395956GR-821-P15H15-550x550ピッチ15×H15×溝幅500×W550×L5505.5
オープン
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395965GR-821-P15H20-550x550ピッチ15×H20×溝幅500×W550×L5507.2
オープン
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395974GR-821-P15H25-550x550ピッチ15×H25×溝幅500×W550×L5509.2
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395990GR-821-P15H32-550x550ピッチ15×H32×溝幅500×W550×L55011.6
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80395999GR-821-P15H15-600x600ピッチ15×H15×溝幅550×W600×L6006.5
オープン
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396008GR-821-P15H20-600x600ピッチ15×H20×溝幅550×W600×L6008.5
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396017GR-821-P15H25-600x600ピッチ15×H25×溝幅550×W600×L60010.7
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396026GR-821-P15H32-600x600ピッチ15×H32×溝幅550×W600×L60013.5
オープン
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396035GR-821-P20H15-350x350ピッチ20×H15×溝幅300×W350×L3501.9
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396044GR-821-P20H20-350x350ピッチ20×H20×溝幅300×W350×L3502.4
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396060GR-821-P20H25-350x350ピッチ20×H25×溝幅300×W350×L3503.1
オープン
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396069GR-821-P20H32-350x350ピッチ20×H32×溝幅300×W350×L3503.9
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396078GR-821-P20H15-400x400ピッチ20×H15×溝幅350×W400×L4002.3
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396087GR-821-P20H20-400x400ピッチ20×H20×溝幅350×W400×L4003
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396096GR-821-P20H25-400x400ピッチ20×H25×溝幅350×W400×L4003.8
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396105GR-821-P20H32-400x400ピッチ20×H32×溝幅350×W400×L4004.8
オープン
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396114GR-821-P20H15-450x450ピッチ20×H15×溝幅400×W450×L4503
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396130GR-821-P20H20-450x450ピッチ20×H20×溝幅400×W450×L4503.9
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396139GR-821-P20H25-450x450ピッチ20×H25×溝幅400×W450×L4504.9
オープン
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396148GR-821-P20H32-450x450ピッチ20×H32×溝幅400×W450×L4506.2
オープン
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396157GR-821-P20H15-500x500ピッチ20×H15×溝幅450×W500×L5003.6
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396166GR-821-P20H20-500x500ピッチ20×H20×溝幅450×W500×L5004.6
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396175GR-821-P20H25-500x500ピッチ20×H25×溝幅450×W500×L5005.9
オープン
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396184GR-821-P20H32-500x500ピッチ20×H32×溝幅450×W500×L5007.4
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396200GR-821-P20H15-550x550ピッチ20×H15×溝幅500×W550×L5504.4
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396209GR-821-P20H20-550x550ピッチ20×H20×溝幅500×W550×L5505.7
オープン
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396218GR-821-P20H25-550x550ピッチ20×H25×溝幅500×W550×L5507.2
オープン
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396227GR-821-P20H32-550x550ピッチ20×H32×溝幅500×W550×L5509.1
オープン
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396236GR-821-P20H15-600x600ピッチ20×H15×溝幅550×W600×L6005.1
オープン
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396245GR-821-P20H20-600x600ピッチ20×H20×溝幅550×W600×L6006.6
オープン
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396254GR-821-P20H25-600x600ピッチ20×H25×溝幅550×W600×L6008.4
オープン
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80396270GR-821-P20H32-600x600ピッチ20×H32×溝幅550×W600×L60010.5
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥9,000/税込¥9,900

商品説明動画

二相ステンレス鋼でコストダウン《NSステンレス株式会社》
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする