曜日別特売

SPRAY BOTTLE PRO(スプレーボトルプロ)

SPRAY BOTTLE PRO(スプレーボトルプロ) - ダルトンSPRAY BOTTLE PRO(スプレーボトルプロ) - ダルトンSPRAY BOTTLE PRO(スプレーボトルプロ) - ダルトン

家中の手入れを共にしたいタフなスプレイヤー
ダルトンのトレードマーク"DULTON BOY"がちょこんとあしらわれた、大容量のスプレーボトル。
タフに使える頑丈なボトル、快適なグリップ感のノズルで、気合を入れた大掃除や趣味のガーデニングに大活躍。
ノズルを回すと霧と直射の切り替えができます。
側面に配置されたメモリは、濃縮洗剤や農薬などを希釈する際の目安に。裏面には、内容物や希釈率などちょっとしたコメントを記載できるスペースを設けました。
見えるところに置いておきたくなる爽やかなブルーのイラストがポイント。

用途掃除やガーデニングに材質本体/HDP、スプレー/ポリプロピレン・ステンレススチール容量(mL)1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×105×87危険物の類別非危険物入数1箱(2個入り)内容量1箱(2個)
注意
※本製品の容器は次亜塩素酸、塩素系漂白剤などの濃度の高い液体、また溶剤系の液体(シンナー等)や溶剤を有する薬品、塗料は使用できません。
※本製品の容器は酸性、アルカリ性、アルコールの液体に耐えられるようになっています。
※本製品は生産時の検品作業によりスプレー内に水が若干残っている場合がありますが、使用上問題はございません。
※一部プリントの剥げや汚れ、バリなどがみられる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風が直接あたる場所で使用しないでください。製品が軟化し、変形することがあります。
※本製品はノズルを回すことで散布する液体の霧/直射の切り替え調整が可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889619RNR-0470RDレッド
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2025年11月4日
79889610RNR-0470BLブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする