吸音材を掛けるフック

吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)吸音材を掛けるフック - WAKI(和気産業)

石こうボード壁に吸音材を取り付ける為のフックです。
フックを取り付け、斜め上から引っかけるだけ

用途「Quto」、「Q on PET」等 吸音材の固定用フック材質フック:ABS樹脂、 ピン:SUS304本体寸法(mm)50適合場所9.5mm以上の石膏ボード壁ピン径(Φmm)1.0×25フック径(mm)25
注意
※吸音材以外の用途には使用しないでください。
※ ピンの先端が鋭利ですので、指などに刺さらないように十分ご注意ください。
※ お子様の手の届かないところで保管してください。誤飲の恐れがあります。
※ 商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79889628WBK0211セット(2個)取付用ピン6本フック/2個,ピン/6本(予備込)
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
79889637WBK0221セット(4個)取付用ピン12本フック/4個/ピン/12本(予備込)
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
79889646WBK0231セット(10個)取付用ピン30本フック/10個,ピン/30本(予備込)
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

吸音材を掛けるフック 取り付け方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする