浜国
間仕切用ポール
組み立て、移動が簡単。用途に応じて自由自在に空間をデザイン出来ます。パネル・硝子・合板等をはめ込んでご使用ください(8mm用)。
用途
ショーウィンドウ、部屋の間仕切、飾り棚、展示会のディスプレイ等
材質
アルミ引抜材
仕上
B2ツヤ消し
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79896278
-
3000
30×30
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896287
-
4000
30×30
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896296
-
3000
40×40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896305
-
4000
40×40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。