車載用Wi-Fiルーター

車載用Wi-Fiルーター - carrozzeria

日本全国のドコモのLTE(TM)エリアで通信量を気にせず使えるクルマ専用のWi-Fiルーター
快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使いたい放題!

仕様●ドコモUIMカード:nanoUIM●対応バンド:Band1、Band3、Band19付属品USBシガーチャージャー/USBケーブル(USB2.0 Standard-A to USB Type-C(R))1.5m/両面テープ付き面ファスナー×2/取扱説明書/契約書/ラベル/ドコモUIMカード(本体に挿入済み)/保証書/クイックスタートガイド質量(g)60(USBシガーチャージャー、USBケーブルなどを除く)使用温度範囲(℃)USBシガーチャージャー:’-10 ~ +60ポート数2消費電力(W)1.5(typ)(本体のみ)出力USB Type-A:DC5V/2.4A(各ポート)適合規格IEEE 802.11 b/g/n( 2.4 GHzのみ)最大出力(W)合計:24電源電圧DC5V(USBシガーチャージャー付属)角度(°)取付推奨:0~ 20入力DC12V/24V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5× 16× 47.1コネクタUSBタイプA動作湿度(%)90以下セキュリティWPA2-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) /WPA-PSK(TKIP),WPA3 Personal, WPA3/WPA2-PSK(AES)通信速度受信最大 150 Mbps(ベストエフォート方式)、送信最大 50 Mbps(ベストエフォート方式)最大接続台数同時:5 台受信チャンネル(ch)1 ~ 13動作温度範囲(℃)-10 ~ +60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79891615DCT-WR200D
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする