曜日別特売

6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット - carrozzeria

ワイヤレス接続での
「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ
スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。
また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。
さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。

仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79891807DMH-SZ500
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする