曜日別特売

トゥイーター取付キット

トゥイーター取付キット - carrozzeria

車内インテリアになじむ高品位デザインと最適な音場を両立する専用設計
デリカミニの内装に合わせたブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。
車室内の音響特性に合わせた専用設計が実現する、最適な音場とスムーズな高域再生。
ドアミラー裏のパネル部への手軽でスマートなトゥイーター取付けが可能。

付属品ピラーブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、不織布テープ×2、クッション×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種三菱:デリカミニ(R5/5~現在)、三菱:eK クロス スペース、(R2/3~R5/4)、三菱:eK スペース(R2/3~現在)、日産:ルークス(R2/3~現在)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79891825UD-K307
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする