HOJO
重量棚受
補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
材質
鉄
幅(mm)
38
色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79893986
LY-833
300
150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79893995
LY-834
400
200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894004
LY-835
500
250
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。