HOJO
シェリー棚受
ダイキャスト焼付塗装・アンティーク調装飾棚受。付属品:木ネジ(黒つや消し)。
材質
鉄
色
ブラック
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79894257
-
140
25
110
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894266
-
240
26.3
190
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894275
-
290
30.5
240
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。