曜日別特売

カウンター専用ブラケット

カウンター専用ブラケット - HOJOカウンター専用ブラケット - HOJO

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各4本。

用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質幅(mm)32ホワイト耐荷重(kg)100(1本)棚受け金具L型棚受け内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894090LY-902340245
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894099LY-903390280
オープン
3,490
3,839(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894108LY-904490350
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする