HOJO
重量棚受
補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途
キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
38
仕上
ヘアーライン仕上
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79894160
LS-731
250
125
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894169
LS-732
300
150
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894178
LS-733
400
200
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79894187
LS-734
500
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。