HOJO
モヘアシール
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途
ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質
ポリプロピレン
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79895989
-
1巻(100m)
4×6
グレー
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79895998
-
1巻(100m)
4×6
ブラウン
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896007
-
1巻(100m)
4×6
ゴールド
100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896016
-
1巻(100m)
6×6
グレー
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896025
-
1巻(100m)
6×6
ブラウン
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896034
-
1巻(100m)
6×6
ゴールド
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896050
-
1巻(100m)
9×9
グレー
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896059
-
1巻(100m)
9×9
ブラウン
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896068
-
1巻(100m)
9×9
ゴールド
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896077
-
1巻(2.5m)
4×6
グレー
2.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896086
-
1巻(2.5m)
4×6
ブラウン
2.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896095
-
1巻(2.5m)
4×6
ゴールド
2.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896104
-
1巻(2.5m)
6×6
グレー
2.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896120
-
1巻(2.5m)
6×6
ブラウン
2.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896129
-
1巻(2.5m)
6×6
ゴールド
2.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896138
-
1巻(2.5m)
9×9
グレー
2.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896147
-
1巻(2.5m)
9×9
ブラウン
2.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896156
-
1巻(2.5m)
9×9
ゴールド
2.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896165
-
1巻(2m)
20×9
ライトブラウン
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79896174
-
1巻(2m)
6×15
グレー
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。