HOJO
消音パッキン
テープ付。
材質
硬質樹脂製(本体)
長さ(mm)
2100
幅(mm)
30
厚さ(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79895648
-
チーク(薄茶)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79895657
-
ナチュラル(薄クリーム)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79895666
-
ツートン(薄クリーム色(両端部)/薄茶色(中心部))
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。