HOJO
面付棚柱
立筋目入。
材質
アルミ
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79892385
-
1820
B2シルバー
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892394
-
2419
B2シルバー
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892410
-
1820
ブロンズ
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。