HOJO
補強金具
地震対策金物・多目的棚受・補強金具。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
鉄焼付塗装仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79892674
-
白
60×60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892690
-
黒
60×60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892699
-
シルバー
60×60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892708
-
ブロンズ
60×60
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892717
-
白
90×90
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892726
-
黒
90×90
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892735
-
シルバー
90×90
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892744
-
ブロンズ
90×90
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892760
-
白
120×120
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892769
-
黒
120×120
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892778
-
シルバー
120×120
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892787
-
ブロンズ
120×120
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。