特大隅金具

特大隅金具 - HOJO特大隅金具 - HOJO特大隅金具 - HOJO特大隅金具 - HOJO

両面座ぐり付(内向き、外向きの両方に兼用出来ます)。

材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上幅(mm)30厚さ(mm)5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79892464KLD-7575×150305
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892480KLD-100100×200305
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892489KLD-150150×300305
オープン
3,588
3,947(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892498KLM-30150150×150305
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892507KLM-30200200×200305
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892516KLM-30250250×250305
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79892525KLM-30300300×300305
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする