山口安製作所
ドデカイブラケット
幅(mm)
65
厚さ(mm)
6
材質/仕上
鉄/三価ユニクローム仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79899306
YS-71
12(6.5Φ)・2(13Φ)
200×200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899315
YS-71
12(6.5Φ)・2(13Φ)
300×300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899324
YS-71
16(6.5Φ)・3(13Φ)
400×400
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。