山口安製作所
ワイド隅金
地震対策金物・両面皿穴取り。
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
鉄ユニクローム仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79899516
YS-14
4
A×B:45×45
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899525
YS-14
4
A×B:60×60
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899534
YS-14
4
A×B:75×75
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899550
YS-14
6
A×B:90×90
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899559
YS-14
6
A×B:100×100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899568
YS-14
6
A×B:120×120
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899577
YS-14
6
A×B:150×150
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899586
YS-14
8
A×B:200×200
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899595
YS-14
8
A×B:250×250
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899604
YS-14
8
A×B:300×300
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。