山口安製作所
ロングアングル
地震対策金物。
厚さ(mm)
4
材質/仕上
三価ユニクローム仕上
寸法(縦×横)(mm)
25×25
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
55
100
150
200
300
400
600
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79899665
-
55
4
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899674
-
100
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899690
-
150
4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899699
-
200
4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899708
-
300
6
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899717
-
400
6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899726
-
600
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。