曜日別特売

公団型金折

公団型金折 - 山口安製作所公団型金折 - 山口安製作所

地震対策金物。

材質/仕上ステンレス(SUS304)磨仕上幅(mm)15厚さ(mm)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79899394YS-2020×201522
オープン
129
142(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899410YS-2030×301524
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899419YS-2040×401524
オープン
139
153(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899428YS-2020×401523
オープン
129
142(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする