山口安製作所
R-Ⅱアングル
補強金具。バリを抑える為、パレル研磨を施しています。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
穴数
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79899735
YS-68
鉄三価ユニクロームメッキ仕上
2
30×30
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899744
YS-68
鉄三価ユニクロームメッキ仕上
4
40×40
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899760
YS-68
鉄三価ユニクロームメッキ仕上
4
50×50
オープン
¥
90
¥
99
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899769
YS-68
鉄三価ユニクロームメッキ仕上
4
60×60
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899778
YS-68
鉄GBメッキ仕上
2
30×30
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899787
YS-68
鉄GBメッキ仕上
4
40×40
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899796
YS-68
鉄GBメッキ仕上
4
50×50
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79899805
YS-68
鉄GBメッキ仕上
4
60×60
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。