川喜金物(SOWA)
L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質
鉄
幅(mm)
16
色
ホワイト
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79898430
WA1260
120
60
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79898439
WA1575
150
75
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79898448
WA1890
180
90
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。