日本クリンテック
穂先が洗えるほうき
汚れたら洗える化繊ほうき、カビ・腐食に強い。使用場所や掃く対象物に合わせて穂先の硬さを選んでください。
用途
屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。
材質
穂先:ポロプロピレン
種類
化繊ほうき
材質(柄部)
竹集成材
材質(甲)
ポリエチレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
関連資料:
(1.03MB)
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は穂先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄長
質量(g)
硬さ
全長(cm)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904294
4534374192499
セミロング
約210
穂先:やわらか
約82
約200
オープン
¥
589
¥648
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
79904310
4534374192512
セミロング
約240
穂先:ふつう
約84
約200
オープン
¥
589
¥648
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
79904319
4534374192529
セミロング
約205
穂先:かため
約82
約200
オープン
¥
589
¥648
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
79904328
4534374192536
ロング
約440
穂先:やわらか
約123
約230
オープン
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
79904337
4534374192543
ロング
約445
穂先:ふつう
約125
約230
オープン
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
79904346
4534374192550
ロング
約390
穂先:かため
約123
約230
オープン
¥
799
¥879
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません