日本クリンテック
技 バーサトルほうき
腰が強く・水気に強く・土砂から埃まで掃ける。穂先を細かく割った先割れ加工を施し、腰の強いクリンプ加工毛を植毛した技ありほうきです。
用途
屋外・庭・現場・工場などの掃き掃除用。
材質
穂先:PVC
色
ブラック
種類
化繊ほうき
材質(柄部)
鋼管
ブラシ幅(mm)
約300
材質(甲)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※熱や火の近く、直射日光の当たる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。変形の恐れがあります。
※劣化の進んだ状態でのご使用はおやめください。ケガや破損の原因となります。
※力を掛けすぎると破損の恐れがあります。
※保管時は穂先が変形しないよう吊るして保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法で処理してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904355
4534374661476
長柄
約410
約135
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
79904364
4534374661483
短柄
約340
約87
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。