曜日別特売

GEL AIR FRESHENER (ジェルエアーフレッシュナー)

GEL AIR FRESHENER  (ジェルエアーフレッシュナー) - ダルトンGEL AIR FRESHENER  (ジェルエアーフレッシュナー) - ダルトンGEL AIR FRESHENER  (ジェルエアーフレッシュナー) - ダルトンGEL AIR FRESHENER  (ジェルエアーフレッシュナー) - ダルトン

香りだけでなく、愛車のカラーリングに合わせて選びたくなる、ジェルタイプのエアーフレッシュナー。
ふんわりと香りが広がり、車内のムードを引き立てます。
同シリーズアイテムとの調和性もあり、車内だけでなく、お部屋やエントランス等、日常使いにもおすすめです。

用途車内やお部屋、エントランス等のこもった空気や気になる臭いに付属品固定用両面テープ材質香料、容器/ポリプロピレン取付置き型香り香り有高さH×直径(mm×Φmm)48×68入数1箱(6個入り)内容量1箱(6個)
注意
※本製品は食べ物ではありません。
※本製品は置き型タイプの芳香剤です。
※芳香期間はご使用環境によって異なります。
※香りは2~3週間程度持続いたします。
※高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
※お子様やペットの手の届かない所で使用・保管してください。
※本製品は紫外線や照明などの影響で変色する場合がありますが、ご使用には問題ありません。
※本製品を用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79903890V22-0398SFSILENCE FOREST(静寂な森に漂う草木の香りをイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。奥ゆかしいレモン系の香りが心を落ち着かせます。)
オープン
2,400
2,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
79903899V22-0398STSTRAWBERRY(フレッシュなストロベリーをイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。甘めの香りと柑橘系のすっきりした香りが気分を明るくさせます。)
オープン
2,400
2,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
79903856V22-0398BIBLACK ICE(氷結感をイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。キリッとしたシトラス系の香りにスモーキーなニュアンスを感じます。)
オープン
取扱い終了
返品不可
79903865V22-0398NCNEW CAR(ピカピカの新車の香りをイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。柑橘系の爽やかな香りがクセになります。)
オープン
取扱い終了
返品不可
79903874V22-0398OBOCEAN BREEZE(南国の海の緩やかな風をイメージしたジェルタイプのエアフレッシュナー。優しく漂う香りにリラックスできます。)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする