ボンスター
マイクロファイバークロス ロングタイプ
コシがあるからヨレにくく拭きやすい!
8つ折りにすると厚みがでて拭きやすい!
汚れたら新しい面でどんどん拭ける!
用途
おそうじ用。キッチン、リビング、浴室、洗面所、事務所など様々なところにお使い頂けます。
混率(%)
ポリエステル:76 ナイロン:12 ポリプロピレン:12
寸法(cm)
約35×80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用しているうちに収縮することがありますが、ご使用上問題はありません。
※蛍光染料は使用しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904030
F-950
1枚
ホワイト
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
79904039
F-951
1枚
ブルー
¥
378
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
返品不可
79904048
F-950
1パック(10枚)
ホワイト
¥
3,780
取扱い終了
返品不可
79904057
F-951
1パック(10枚)
ブルー
¥
3,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください