強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE

強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE - CRS強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE - CRS強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE - CRS強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE - CRS強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE - CRS強アルカリ電解水マルチクリーナー アルカリONE - CRS

純水(99.8%以上)から生まれた水素イオン濃度pH12.5の強アルカリイオン電解水マルチクリーナーです。コンロ、シンクの油汚れはもちろん、除菌・消臭にも優れた効果があり、浴室やベビー玩具、ニオイの気になるペット用品や排水口、靴など様々な日常のお掃除にご使用になれます。一般の洗剤やクリーナーに含まれる界面活性剤や有害な化学物質不使用のため、残留物や泡も出ず二度拭き不要で、環境にやさしく小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。優れた洗浄力と除菌・消臭効果に加え、酸化・サビ防止にも役立つため1本であらゆるシーンに活躍できるため、用途や場所ごとに合わせて専用洗剤を揃える必要がなくなり、経済的で置き場の省スペース化にもなります。

用途
【用途】キッチン回り(シンク、排水口、ガスコンロ、レンジフード)、タバコのヤニ、洋服の襟・袖汚れ、車の室内、窓、靴、まな板、調理器具、電子レンジ、冷蔵庫、換気扇、洗面所、壁紙、床、お風呂、トイレ、家具、ソファー、テーブル、カーペット、玩具、ベビー・ペット用品
【使用方法】〇直接スプレー後、浮いてきた汚れをペーパータオルや布巾などで拭き取る。〇スプレーできない場所には、ペーパータオルや布巾などに含ませてから拭く。〇汚れのひどい物は洗面器に付け置き、またはペーパータオルや布巾などに洗浄液を染み込ませ、汚れ個所にパックの様に貼り付けてしばらく置いてから拭き取る。
【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。
付属品レバーコック成分純水、炭酸カリウム質量(kg)20幅(cm)30pH値12.5液性強アルカリ性高さ(cm)30繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20L)
注意
※【注意事項】肌の弱い方、長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用してください。
※【使用上の注意】〇本来の用途以外には使用しないでください。〇飲料水ではありません。万一、飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。〇目に入った場合は、すぐに流水で洗い流し、専門医にご相談ください。〇顔や身体には使用しないでください。〇皮膚の弱い方や長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用してください。〇幼児の手の届くところには置かないでください。〇素材により変色、変質する恐れがありますので目立たない所で試してからご使用ください。
※【保管方法】直射日光の当たらない冷暗所に保管し、開封したものまたは希釈したものはお早めにお使いください。強アルカリ電解水は大気に触れると経過とともにpH値が下がり、中性に戻る性質がありますので、開封後は空気に触れないようしっかり密閉して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79904127ALK125-20B-01SIN
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする