曜日別特売

Burst II Air White Global packaging

Burst II Air White Global packaging - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air White Global packaging - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air White Global packaging - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air White Global packaging - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Burst II Air White Global packaging - TURTLEBEACH(タートルビーチ)

高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン
26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度
心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン
TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度
圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命
独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続
最大 120 時間持続するバッテリー
スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン

ホワイト接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905938TBM-2101-15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする