Bundle Kone XP Air Black

Bundle Kone XP Air Black - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air Black - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air Black - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air Black - TURTLEBEACH(タートルビーチ)Bundle Kone XP Air Black - TURTLEBEACH(タートルビーチ)

洗練されたエルゴノミック Kone 形状
マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力
独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続
RGB 搭載急速充電ドック同梱
最大 100 時間持続するバッテリー
5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング
Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー
TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度
軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル
熱処理ピュア PTFE グラ…

ブラック接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79905904TBM-1101-05-
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
18936745TBM-1101-05【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン23,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする