VITURE One XR グラス マットインディゴ

VITURE One XR グラス マットインディゴ - VITURE

「VITURE」から、感動的なゲーム・映像体験がどこでも味わえるプライベートシアター(XRグラス)「VITURE One(ヴィチュアー・ワン)」ハイスペックなのにわずか78g(卵:約1個分)の超軽量化に成功!従来グラス本体に内蔵されていたバッテリーやプロセッサーを外部デバイスに移行したことで、長時間着けていても疲れにくい設計。

仕様●IPD(瞳孔間距離):57.5~69.5mm●PPD(毎角度の画素密度):55●基本周波数(F0):270 Hz ± 40●度数調節範囲:0.0D to -5.0D●推奨着用時間:3~4 時間●曇価:<3%●輝度調節:7 段階●電子調光フィルム変色所要時間:0.3 秒セット内容VITURE One XRグラス、ノーズパッド(サイズ4種類:1,2,3,4)、USB-C マグネット式ケーブル、グラス専用ケース、アンチクリップヘアカバー寸法(mm)グラス専用ケースのサイズ186.0 × 76.0 × 76.0 (mm)129% sRGB質量(g)78、グラス専用ケース:280コントラスト比50000:1輝度1800 nits解像度画像:1920 × 1080 ピクセル視野角FOV:43°光線透過率(%)3% または 40%サウンドシステム逆音場内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79906035ONE-GLAS-MBL
68,073
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする