VITURE One HDMI XR アダプター

VITURE One HDMI XR アダプター - VITUREVITURE One HDMI XR アダプター - VITUREVITURE One HDMI XR アダプター - VITURE

iPhoneからXR グラスへ!モバイルドックなしでそのまま接続可能!
バッテリー内蔵、iPhoneを充電しながらXRグラスでコンテンツを楽しめる!
本製品を使用するには、Apple純正のLightning - Digital AVアダプターが別途必要です。

仕様HDMI:HDMI 1.4bセット内容HDMI XR アダプター、HDMI延長ケーブル、Lightning - Micro USB アダプタ (個別パッケージ)寸法(mm)58.7×54.0×18.5容量1770mAh質量(g)58.5BluetoothBluetooth 5.0バッテリー寿命2.8時間USBUSB-C1入力(充電):5V~2.4A、5V~1.5A、5V~0.5A、USB-C2出力(XRグラス):5V~0.6A、DP、HDCP 1.3をサポート、マイクロUSB出力:5V~1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79906078ONE-IPADLMAD-BLK
12,345
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする