曜日別特売

エンジンブロワー

エンジンブロワー - 丸山製作所

軽量で大風量!
プロ仕様のハイパワーブロワ!!
CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。

排気量(cm3)エンジン:60.9風量(m3/min)平均:18.5質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×485×540燃料タンク容量(L)2.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(cm3)
風量(m3/min)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79910725BL7000-1エンジン:60.9平均:18.59.5
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする