スイデン
シーリングタイプ用標準冷風ダクト
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途
スポットエアコン用部品。
トラスコ品番
793-8853
適合機種
SS-20CJ
色
キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)
450
タイプ
シーリング用
品名
ダクト組品(吹出側)
縦(mm)
125
横(mm)
125
径(mm)
114
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908756
SS-D-CH-114-450
¥
5,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください