マーテック
ロータリーアイボルト
アイ本体が360°回転します。
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910445
RE-12A
652-8609
取付穴H11:6
55
18
0.6
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
79910454
RE-16A
652-8606
取付穴H11:8
63
24
1.2
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください