FORPRO速乾性さび止め塗料

FORPRO速乾性さび止め塗料 - ニッペホームプロダクツ

弱溶剤系さび止め塗料です。
鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。

用途
さび止め下塗り用として。
素材:鉄部に。
仕様塗り重ね回数:2回容量(L)18塗布面積(m2)82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量18L塗り重ね可能時間(時間)約16(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約4時間・冬(10℃):約8時間内容量1缶
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799086594976124749124158-8342合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤赤さび
22,434
取扱い終了
799093774976124749223158-8339合成樹脂(長油性フタル酸 )、顔料、有機溶剤グレー
24,034
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする