ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スリムワイヤー真鍮線
ボビンに切れ込みがあるため、使用後に引っ掛けて仮留めして保存できます。
用途
補修・模型・工作・実験・DIY・学校教材など、幅広くご使用いただけます。
その他使用シーン、ビーズ細工・フラワーアート・アクセサリー作り。
トラスコ品番
628-1779
材質
本体:真鍮
長さ(m)
10
線径(mm)
0.25
内容量
1箱
注意
※注)先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910104
10155974
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください