曜日別特売

エコブルーターピーシート

エコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCOエコブルーターピーシート - TRUSCO

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。
再生原料を60%以上使用しています。
周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。
短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。
エコマーク認定品です。

用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定番手3000#引裂強度(N)【縦】120【横】90耐久性(年)約2ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600エコマーク認定番号23 128 007内容量1枚
注意
※ブルーシートは四辺を折り返しており、規格(呼び寸法)は折り返し前のサイズです。
※実際の仕上寸法は規格よりも小さめになっています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908975TP-2727A555-56102.62122.73
3,270
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
79909054TP-2736A555-56073.52142.73
4,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79910025TP-5472A555-56087.1285.31
13,770
9,998
10,998(税込)
当日出荷
79910034TP-7272A555-56157.13327.11
22,070
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする