ダンロップ ホームプロダクツ
脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手
やわらかく使いやすい中厚手です。
手荒れの原因のひとつとされているタンパク質をほとんど分解除去しています。
抗菌加工を施しています。
用途
炊事、掃除、機械作業に
厚さ(mm)
0.35
色
ピンク
全長(cm)
33
滑り止め効果
有
食品衛生法
適合品
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79908887
9704
597-0014
天然ゴム、綿(植毛)、綿(植毛)
M
7.5
20.2
¥
460
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
79908878
9703
597-0012
天然ゴム、綿(植毛)
S
7.3
18.7
¥
460
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください